曜日別特売
CDJP2D10-10D-A93 ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2D~) SMC 14115911

ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2D~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード14115911品番CDJP2D10-10D-A93
参考基準価格(税別)¥7,540販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

・小形・軽量
全長:6~9.5mm短縮
質量:55~65%減少
アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。
(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。
・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)

チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド仕様【MOUNTX】Dストローク(mm)10リード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド先端ねじ(-) ねじありオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする