商品レビューを投稿する内容量1個注文コード14116024品番CDJP2D10-15D-B
参考基準価格(税別)¥4,240販売価格(税込)¥4,288販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・オートスイッチ種類など117種類から選べます他の種類を見る ・小形・軽量
全長:6~9.5mm短縮
質量:55~65%減少
アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。
(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。
・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)