GC00-16001AS 精密部品搬送ケース ゲルベース(R) 2インチ フラットタイプ GC00シリーズ エクシール 14117315

GC00-16001AS 精密部品搬送ケース ゲルベース(R) 2インチ フラットタイプ GC00シリーズ エクシール 14117315
GC00-16001AS 精密部品搬送ケース ゲルベース(R) 2インチ フラットタイプ GC00シリーズ エクシール 14117315
GC00-16001AS 精密部品搬送ケース ゲルベース(R) 2インチ フラットタイプ GC00シリーズ エクシール 14117315
GC00-16001AS 精密部品搬送ケース ゲルベース(R) 2インチ フラットタイプ GC00シリーズ エクシール 14117315
GC00-16001AS 精密部品搬送ケース ゲルベース(R) 2インチ フラットタイプ GC00シリーズ エクシール 14117315
GC00-16001AS 精密部品搬送ケース ゲルベース(R) 2インチ フラットタイプ GC00シリーズ エクシール 14117315
GC00-16001AS 精密部品搬送ケース ゲルベース(R) 2インチ フラットタイプ GC00シリーズ エクシール 14117315
GC00-16001AS 精密部品搬送ケース ゲルベース(R) 2インチ フラットタイプ GC00シリーズ エクシール 14117315

精密部品搬送ケース ゲルベース(R) 2インチ フラットタイプ GC00シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
形状フラットFS9
内容量1個注文コード14117315品番GC00-16001AS
参考基準価格(税別)¥2,160販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

やわらかなゲルが精密部品搬送時の振動などから破損を防ぎます。
積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないので部品への糊の移行はありません。
表面形状は平らなミラー調です。
材料にシリコーンを使用していません。
ケース・トレイともに積み重ねたまま保持・搬送・保管できます。
2インチはケースの高さが2種類あります。
黒・透明の2色からお選びいただけます。
クラウディ・メッシュタイプは粘着ゲルの表面に凹凸があり、真空装置がなくてもピックアップが簡単に行えます。

材質ゲル部/ポリウレタン形状フラットFS9寸法(mm)ケース/54×54×11、トレイ/50.8×50.8×4、ゲル/42×42ケース・トレイ/黒、ゲル/あめ色粘着力(N/25mm)0.007(参考値)表面抵抗値(Ω)ケース/1011、トレイ/1011、ゲル/109アズワン品番4-6503-01クリアランス(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする