- アズピュアESDクール手袋II ノンコート 1袋 10双入 アズピュア(アズワン) 14117900

アズピュアESDクール手袋II ノンコート 1袋 10双入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズM
内容量1袋(10双)注文コード14117900品番-
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

フィット感、通気性が良く快適に作業できます。

材質ポリエステル100%(導電糸入り)サイズMタイプノンコート表面抵抗値(Ω)1.0×10^7~9(繊維部)色(手首部)アズワン品番4-6806-02
注意
※生地の性質上、仕上がり寸法に多少のバラつきがございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする