曜日別特売
C354-3 帯電防止ゼッケン C354シリーズ アズワン 14117997

帯電防止ゼッケン C354シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード14117997品番C354-3
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

作業者・来客等の識別用ゼッケンとして使用可能です。

材質ポリエステル(<1% カーボン)・1/2ツイル長さ(mm)肩ストラップ:200寸法(mm)胸/310×300・背中/390×300ウエスト(cm)最大123.5表面抵抗値(Ω)<1.0×10^9アズワン品番4-6809-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする