泰豊トレーディング
アルミ複合板
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
厚さ(mm)
1
幅(mm)
300
注文コード
14118880
品番
75427【ワケあり】
在庫数量:残り10点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,398
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・幅
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
金属素材シリーズ
加工に優れたアルミ素材
工作やDIYなど
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
アルミ
長さ(mm)
400
幅(mm)
300
厚さ(mm)
1
色
ホワイト
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。