用途平板の立吊
形鋼の吊上げ
平板の反転
パイプの吊上げ
商品状態※理由あり(未使用・未開封)使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)0~25特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番105-9378種別立吊質量(kg)3.7寸法L(mm)223~257寸法H(mm)160寸法t(mm)12寸法B(mm)130寸法D1(mm)35寸法D2(mm)60寸法T1(mm)65寸法T2(mm)48寸法h1(mm)80寸法h2(mm)60寸法h3(mm)38寸法b1(mm)35寸法b2(mm)29寸法T3(mm)53