日光物産(NIKKO)
アルミ3本指手袋
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
内容量
1双
全長(cm)
32
アズワン品番
69-1272-87
注文コード
14120307
品番
A301
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
全長・アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ
サイズ
フリー
入数(双)
1
全長(cm)
32
材質(裏地)
綿
アズワン品番
69-1272-87
材質(表地)
アラミドカーボンアルミ