A302 アルミ3本指手袋 日光物産(NIKKO) 14120316

アルミ3本指手袋

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1双全長(cm)32アズワン品番69-1272-88注文コード14120316品番A302
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
材質アルミサイズフリー入数(双)1全長(cm)32材質(掌側)牛床革材質(裏地)綿アズワン品番69-1272-88材質(表地)アラミドカーボンアルミ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする