日光物産(NIKKO)
帆布5本指手袋
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1袋(10双)
全長(cm)
25
アズワン品番
69-1273-06
注文コード
14120490
品番
NO11
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
全長・アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
綿
サイズ
フリー
入数(双)
10
全長(cm)
25
アズワン品番
69-1273-06
生地
帆布:11号