曜日別特売
M9979 デコリカクリック フルネス 14121287

※カラー

M9979 デコリカクリック フルネス 14121287
M9979 デコリカクリック フルネス 14121287
M9979 デコリカクリック フルネス 14121287
M9979 デコリカクリック フルネス 14121287

デコリカクリック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1箱(15枚)厚さ(mm)4.5品番DC0007注文コード14121287品番M9979
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

接着剤不要でワンタッチクリックで施工できます。斜めから差し込んで置くだけ、店舗改装や賃貸マンションに最適。女性でも、カッターで施工でき、接着剤を使わない為、貼替交換、現状回復も簡単に

用途床材 粘着 タイル リフォーム材質ホモジュニアスビニル床タイル長さ(mm)145幅(mm)908厚さ(mm)4.5質量(kg)13.8品番DC0007
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする