6W-BRS230 ブリッジリーマ(ショートタイプ) (交換用) MUST TOOL 14121646

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブリッジリーマ(ショートタイプ) (交換用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード14121646品番6W-BRS230
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

作業しやすいショートタイプ。さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。48V対応。

用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。刃長(mm)107刃径(Φmm)23メーカー商品コード19998
注意
※交換用です。別売アダプター(6W-IWAP)をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする