5M/MX2M/MX50CM マルキン印 ハンマー用本皮紐 3本セット マルキン印 14121698

5M/MX2M/MX50CM マルキン印 ハンマー用本皮紐 3本セット マルキン印 14121698
5M/MX2M/MX50CM マルキン印 ハンマー用本皮紐 3本セット マルキン印 14121698
5M/MX2M/MX50CM マルキン印 ハンマー用本皮紐 3本セット マルキン印 14121698
5M/MX2M/MX50CM マルキン印 ハンマー用本皮紐 3本セット マルキン印 14121698
5M/MX2M/MX50CM マルキン印 ハンマー用本皮紐 3本セット マルキン印 14121698
5M/MX2M/MX50CM マルキン印 ハンマー用本皮紐 3本セット マルキン印 14121698
5M/MX2M/MX50CM マルキン印 ハンマー用本皮紐 3本セット マルキン印 14121698

マルキン印 ハンマー用本皮紐 3本セット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット注文コード14121698品番5M/MX2M/MX50CM
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

本革製の紐です。黒、ヌメ、茶の各1本を1袋にしました。ハンマー柄などに結ぶことで高級感のあるストラップになります。その他目印として使ったり、用途は様々。好みのサイズに切ってお使い下さい。

用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。仕様本体:天然皮革 1セット3本入(黒、ヌメ、茶)材質本体:天然皮革質量(g)不明サイズ(mm)巾 5mm 厚さ 2mm 長さ 50cm
注意
※材料の関係もあり、予告なく色が変わる可能性もある旨ご了承ください。
※商品はサイズ等に多少差異がある場合があります。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※製品の仕様・パッケージ等は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※製造上の傷跡・汚れ等があります。
※本革は天然皮革です。経年劣化や摩擦による傷み、また色落ちや変色には都度ご注意頂いた上でご使用下さい。
※水分が付着した場合はよく拭き取り、乾燥させて下さい。劣化やカビ、腐敗などの原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする