曜日別特売
250mm 10X24 ショート マルキン印 樫・玄能柄 蛇曲 マルキン印 14122145

250mm 10X24 ショート マルキン印 樫・玄能柄 蛇曲 マルキン印 14122145
250mm 10X24 ショート マルキン印 樫・玄能柄 蛇曲 マルキン印 14122145
250mm 10X24 ショート マルキン印 樫・玄能柄 蛇曲 マルキン印 14122145
250mm 10X24 ショート マルキン印 樫・玄能柄 蛇曲 マルキン印 14122145

マルキン印 樫・玄能柄 蛇曲

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本注文コード14122145品番250mm 10X24 ショート
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

狭いところでも使える!:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのショートハンマー柄! 柄が短くなるぶん軽く、腰に差していても邪魔になりません。かがむ作業が多く床材に傷をつけたくない方におすすめです。腰袋にもコンパクトに収納が可能で携行性にも優れたハンマーです。柄に緩やかな湾曲を施し、縁に丸みをもたせることで快適な握り心地を実現しました。手から抜けにくく、打撃による衝撃を抑えた快適な打ち心地を実現しております。
天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。
金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。

用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。その万能性の高さから彫刻や工芸作業など幅広い用途で使用されています。材質天然木:樫寸法(mm)250質量(g)120タイプ玄能柄、蛇曲、ショート口径(Φmm)10×24寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×28~45×10~23
注意
※木柄は天然木の為、木目や色味等の個体差があります。また、材料の関係もあり、予告なく色が変わる可能性もある旨ご了承ください。
※木柄の木目や絵柄等の指定はできません。
※商品はサイズ等に多少差異がある場合があります。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※製品の仕様・パッケージ等は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※製造上の傷跡・汚れ等があります。
※繰り返して使用しているうちに、頭部が緩くなる場合があります。その場合、頭部のクサビを打ち直して亀裂や緩みがないことを確認してから使用してください。
※長期間使用していなくても、木柄が乾燥・収縮することで頭部が緩くなったり、クサビが浮き上がってくる場合があります。その場合も、クサビを打ち直して余計な柄の出っ張りを削り取り、亀裂や緩みがないことを確認してから使用してください。
※水に濡れないようにしてください。劣化やカビ、腐敗などの原因になります。
※テコ・バールのかわりに使用しないでください。
※カド打ち、ナナメ打ちなど危険です。正しくフェイス中央で叩いてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする