曜日別特売
小 角蛇曲 350mm マルキン印 仮枠ハンマー 金 止無 マルキン印 14123929

小 角蛇曲 350mm マルキン印 仮枠ハンマー 金 止無 マルキン印 14123929
小 角蛇曲 350mm マルキン印 仮枠ハンマー 金 止無 マルキン印 14123929
小 角蛇曲 350mm マルキン印 仮枠ハンマー 金 止無 マルキン印 14123929
小 角蛇曲 350mm マルキン印 仮枠ハンマー 金 止無 マルキン印 14123929
小 角蛇曲 350mm マルキン印 仮枠ハンマー 金 止無 マルキン印 14123929
小 角蛇曲 350mm マルキン印 仮枠ハンマー 金 止無 マルキン印 14123929
小 角蛇曲 350mm マルキン印 仮枠ハンマー 金 止無 マルキン印 14123929
小 角蛇曲 350mm マルキン印 仮枠ハンマー 金 止無 マルキン印 14123929
小 角蛇曲 350mm マルキン印 仮枠ハンマー 金 止無 マルキン印 14123929
小 角蛇曲 350mm マルキン印 仮枠ハンマー 金 止無 マルキン印 14123929
小 角蛇曲 350mm マルキン印 仮枠ハンマー 金 止無 マルキン印 14123929

マルキン印 仮枠ハンマー 金 止無

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード14123929品番小 角蛇曲 350mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,760

マルキン印のオリジナル柄を差し込んだ仮枠ハンマーです。扱いやすさ、握りやすさに重点を置いた商品です。
仮枠ハンマー 頭 (止無) 小:建設工事で型枠を組み立てる仮枠作業で使われる炭素鋼製のハンマーの頭部です。コンクリートを流し込む型枠を組立時にベニヤ板や角材などに釘を打ち込むのに適した頭部です。仮枠作業が必要になる様々なシーンで扱いやすいよう頭部はやや長いラッパな形状で、片側が打撃部、もう片側が釘抜き部となっています。打撃面に溝がなく、打ち込んだ際に相手素材に傷を付けにくい利点があります。
角蛇曲 ハンマー柄 350mm (天然木・樫) / 仕込み部 16x33mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのハンマー柄。縁を角ばらせグリップ力を向上。振り下ろす際の力が逃げにくいためしっかりした打感を体験できます。また、打撃時のショックを分散し打ち疲れを軽減させます。
天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。
金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。

用途
建築・土木など幅広い用途で利用できます。主に関西地方で広く使用されています。
材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫寸法(mm)350全長(mm)355質量(g)450タイプ頭:金(ゴールドメッキ)止無、小、柄:仮枠ハンマー柄、角蛇曲寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×31~43×20~22頭径(Φmm)26頭部長(mm)142
注意
※木柄は天然木の為、木目や色味等の個体差があります。また、材料の関係もあり、予告なく色が変わる可能性もある旨ご了承ください。
※木柄の木目や絵柄等の指定はできません。
※商品はサイズ等に多少差異がある場合があります。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※製品の仕様・パッケージ等は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※製造上の傷跡・汚れ等があります。
※メッキ処理されている為、使用しているうちにメッキが段々と剥がれます。
※繰り返して使用しているうちに、頭部が緩くなる場合があります。その場合、頭部のクサビを打ち直して亀裂や緩みがないことを確認してから使用してください。
※長期間使用していなくても、木柄が乾燥・収縮することで頭部が緩くなったり、クサビが浮き上がってくる場合があります。その場合も、クサビを打ち直して余計な柄の出っ張りを削り取り、亀裂や緩みがないことを確認してから使用してください。
※水に濡れないようにしてください。劣化やカビ、腐敗などの原因になります。
※テコ・バールのかわりに使用しないでください。
※カド打ち、ナナメ打ちなど危険です。正しくフェイス中央で叩いてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする