HGU320-32 U字溝用グレーチング(普及型)鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店 14125128

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HGU320-32 U字溝用グレーチング(普及型)鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店 14125128
HGU320-32 U字溝用グレーチング(普及型)鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店 14125128
HGU320-32 U字溝用グレーチング(普及型)鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店 14125128

U字溝用グレーチング(普及型)鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
適合溝幅(mm)320
320
360
60
90
100
120
150
180
200
240
250
300
400
420
430
440
450
500
600
330
280
260
270
290
質量(kg)17.3
17.3
4.1
5.8
4.2
6
4.6
6.5
5.4
7.5
9.5
8.2
10
11.4
6.3
9.2
10.5
12
7.2
9.7
11.3
12.2
13.6
8.7
11.7
13.3
14.4
15.9
21.3
15
26
16.4
18.2
28.5
19
19.2
19.5
30.8
34
39.1
17.6
13.4
12.5
13
13.5
内容量1枚注文コード14125128品番HGU320-32
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。

材質鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ質量(kg)17.3種類U字溝ピッチ(mm)33本体寸法(mm)995外寸法(Φmm)本体アングル:380適合溝幅(mm)320本数【クロスバー】2本厚さ×幅W(mm)【本体アングル】L5×40適合車種(荷重)乗用車(T-2)本体高さH(mm)32本体幅(mm)310
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする