曜日別特売
HGM-45-32B つば付溜ますぶた用グレーチング 改良枡用(Bタイプ) 鋼板製 法山本店 14125155

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HGM-45-32B つば付溜ますぶた用グレーチング 改良枡用(Bタイプ) 鋼板製 法山本店 14125155
HGM-45-32B つば付溜ますぶた用グレーチング 改良枡用(Bタイプ) 鋼板製 法山本店 14125155

つば付溜ますぶた用グレーチング 改良枡用(Bタイプ) 鋼板製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
質量(kg)12.6
内容量1枚注文コード14125155品番HGM-45-32B
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

コンクリート製溜ますに受枠不要で設置可能なつば付ためます用グレーチング(改良枡用Bタイプ)です。置くだけで簡単に設置ができ、四方向にアングルが付いた標準目ピッチのプレーンタイプです。

仕様プレーン材質鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ質量(kg)12.6タイプ四方向アングル付本体寸法(mm)アングル:L5×40(厚さ×幅)外寸法(Φmm)本体アングル:510本体高さ(mm)32適合車種(荷重)乗用車(T-2)本体幅(mm)440適合ます幅(mm)B450
注意
※個人宅配送は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする