曜日別特売
HT-3200 【レンタル】ハンドタコメーター校正付 接触式 HT-3200シリーズ レンタル 小野測器 14125250

【レンタル】ハンドタコメーター校正付 接触式 HT-3200シリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
レンタル日数(日)40
内容量1台注文コード14125250品番HT-3200
参考基準価格(税別)¥13,280販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

接触子の交換で周速度(m/min・mm/s)の測定ができます。
測定値を約30秒間自動的にホールドするデータホールド機能付きです。
小型で多機能タイプ。

付属品回転接触子(KS-300)×2個・周速リング(KS-200)測定範囲0.5~2000.0rpm(L)、5~10000rpm(H)質量(g)約160使用温度範囲(℃)0~+40測定方式接触式測定精度(Lモード)0.5~1249.9rpm:±0.1、1250.0~2000.0rpm:±0.2(Hモード)5~10,000rpm:±1電池単4乾電池×3本(別売)電池寿命連続 約20時間サイズ(mm)172×63×38.5アズワン品番1-1024-01-78サービス分類レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本製品の校正期限は2年間です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする