付属品単3アルカリ乾電池×2、異径コネクタ×2、ホース(1m)×2外形寸法(mm)W64×H95×D28(突起部は除く)電源単3アルカリ乾電池×2本体質量(g)145(電池込み)精度F.S±3%センサーピエゾ抵抗型半導体センサ分解能0.1Pa、-99.9Pa~+99.9Pa単位Pa,hPa計測範囲-99.9Pa~+99.9Pa接続口ホースジョイント保管温度(℃)-20~60アズワン品番1-1824-04-72最高操作温度(℃)0~40最高許容圧力(hPa)30圧力表示ゲージ圧サービス分類レンタル