HT-1500NS 【レンタル】小型デジタルマノメータ 校正証明書付 HT-1500NS レンタル アズワン 14125469

【レンタル】小型デジタルマノメータ 校正証明書付 HT-1500NS レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台レンタル日数(日)30アズワン品番1-1824-04-74注文コード14125469品番HT-1500NS
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,590
販売価格(税別)
26,900

小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。
正圧、負圧、差圧の測定が可能です。
4つの単位の切替が可能です。
背面マグネットで壁面等に固定が可能です。

付属品単3アルカリ乾電池×2、異径コネクタ×2、ホース(1m)×2外形寸法(mm)W64×H95×D28(突起部は除く)電源単3アルカリ乾電池×2本体質量(g)145(電池込み)精度F.S±3%センサーピエゾ抵抗型半導体センサ分解能0.1Pa、-99.9Pa~+99.9Pa単位Pa,hPa計測範囲-99.9Pa~+99.9Pa接続口ホースジョイント保管温度(℃)-20~60アズワン品番1-1824-04-74最高操作温度(℃)0~40最高許容圧力(hPa)30圧力表示ゲージ圧サービス分類レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする