曜日別特売
TM-7000K 【レンタル】ハンドタコメータ 接触・非接触式 TM-7000K レンタル ライン精機 14125505

TM-7000K 【レンタル】ハンドタコメータ 接触・非接触式 TM-7000K レンタル ライン精機 14125505
TM-7000K 【レンタル】ハンドタコメータ 接触・非接触式 TM-7000K レンタル ライン精機 14125505

【レンタル】ハンドタコメータ 接触・非接触式 TM-7000K レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
レンタル日数(日)5
内容量1台注文コード14125505品番TM-7000K
参考基準価格(税別)¥3,950販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

レーザー光で1mの距離から測定でき、アダプター併用で接触測定も可能です。

付属品ゴム接触子×3個、周速リング(外周1/10m)、単4アルカリ乾電池×4本、キャリングケース、接触測定用アダプター・スコッチライトテープ×10枚測定範囲6.0~99999.9rpmアズワン品番1-2553-02-60サービス分類レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※接触・非接触式

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする