付属品吸引用シリコンチューブ(内径×外径×長さ:Φ6mm×Φ12mm×1m)×1本・Y型コネクター×1個、アスピレーター用真空計付レギュレーター(品番:1-5834-11)、アスピレーター 冷却蛇管(品番:3-9384-01)材質アスピレーター:金属製×2本質量(kg)5.7電源AC100V 50/60Hz 1.5Aタンク容量(L)約9.5モーター(W)150材質(タンク)PP(ポリプロピレン)排気量(L)50Hz/約18/min、60Hz/約21/min到達真空度1.33kPa(10mmHg)(水温10℃)・2.67kPa(20mmHg)(水温20℃)・4.27kPa(32mmHg)(水温30℃)・7.20kPa(54mmHg)(水温40℃)※水の実際の使用条件等により数値は異なります。排水オーバーフロー(Φ17mm)・排水コック(Φ17mm)サイズ(mm)330×265×390アズワン品番1-5834-01-80吸引口径(Φmm)9.5サービス分類レンタル