曜日別特売
AS-01 【レンタル】アスピレーター AS-01 レンタル アズワン 14125785

【レンタル】アスピレーター AS-01 レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台レンタル日数(日)30アズワン品番1-5834-01-84注文コード14125785品番AS-01
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥21,230
販売価格(税別)
19,300

耐薬品性・耐久性に優れています。
真空計付きレギュレーターを使用することで、真空度の調節も可能です。
排水コックにより、タンク内の排水が容易にできます。

付属品吸引用シリコンチューブ(内径×外径×長さ:Φ6mm×Φ12mm×1m)×1本・Y型コネクター×1個、アスピレーター用真空計付レギュレーター(品番:1-5834-11)、アスピレーター 冷却蛇管(品番:3-9384-01)材質アスピレーター:金属製×2本質量(kg)5.7電源AC100V 50/60Hz 1.5Aタンク容量(L)約9.5モーター(W)150材質(タンク)PP(ポリプロピレン)排気量(L)50Hz/約18/min、60Hz/約21/min到達真空度1.33kPa(10mmHg)(水温10℃)・2.67kPa(20mmHg)(水温20℃)・4.27kPa(32mmHg)(水温30℃)・7.20kPa(54mmHg)(水温40℃)※水の実際の使用条件等により数値は異なります。排水オーバーフロー(Φ17mm)・排水コック(Φ17mm)サイズ(mm)330×265×390アズワン品番1-5834-01-84吸引口径(Φmm)9.5サービス分類レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日の5パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする