mn-IoN 【レンタル】ミニイオナイザー 電子天びん用 mn-IoN レンタル アズワン 14127298

mn-IoN 【レンタル】ミニイオナイザー 電子天びん用 mn-IoN レンタル アズワン 14127298
mn-IoN 【レンタル】ミニイオナイザー 電子天びん用 mn-IoN レンタル アズワン 14127298
mn-IoN 【レンタル】ミニイオナイザー 電子天びん用 mn-IoN レンタル アズワン 14127298
mn-IoN 【レンタル】ミニイオナイザー 電子天びん用 mn-IoN レンタル アズワン 14127298

【レンタル】ミニイオナイザー 電子天びん用 mn-IoN レンタル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
レンタル日数(日)延長1日
内容量1個注文コード14127298品番mn-IoN
参考基準価格(税別)¥404販売価格(税込)¥443
販売価格(税別)
403

放電電極針を4本にすることにより、空間的なイオンバランスが良好になり、特に近距離において無風で強力な除電が可能です。
風を使わずイオン到達距離が長いので、狭い所や離れた帯電物の除電に適しています。
放電電極針には電流制限回路が入っており、電撃のない安全設計です。
フレキシブルアームが付属していますので、狙った個所の除電が可能です。
パーツフィーダー内超小型精密部品、粉体充填時、小型スクリーン印刷、パット印刷、小型樹脂成形機、幅が狭いフィルム搬送の除電、カットフィルム搬送時に適しています。

付属品専用アダプター質量(g)本体/180、フレキシブルアーム含む/約450電源(V)AC100 50/60Hz(専用アダプター使用)消費電力(W)約1.1本体サイズ(mm)74×58×54除電方式直流コロナ放電除電距離(mm)50~300除電面積前面中心部より半径250mmオゾン発生量(ppm)0.02以下(測定距離300)アズワン品番4-3783-01-65フレキ長(mm)250警報の表示高電圧回路故障時電源ランプ消灯サービス分類レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする