曜日別特売
BA-6TE 【レンタル】分析天びん マイクロ天秤 BA BA-6TE レンタル A&D 14128095

BA-6TE 【レンタル】分析天びん マイクロ天秤 BA BA-6TE レンタル A&D 14128095
BA-6TE 【レンタル】分析天びん マイクロ天秤 BA BA-6TE レンタル A&D 14128095
BA-6TE 【レンタル】分析天びん マイクロ天秤 BA BA-6TE レンタル A&D 14128095

【レンタル】分析天びん マイクロ天秤 BA BA-6TE レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
レンタル日数(日)20
内容量1台注文コード14128095品番BA-6TE
参考基準価格(税別)¥156,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

【用途】薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等
【特徴】最小表示1μgマイクロ天びんです。
校正用分銅内蔵型です。
表示部はタッチパネル(カラー液晶表示)で、操作性に優れています。
風防に触れずにドアの開閉が行えるオートドア機能搭載です。
無風イオナイザー標準装備で、静電気による誤差を低減します。
RS-232Cインタフェース、USBインタフェース(一方向/双方向の切替可能)、イーサネット、Bluetoothを標準装備しています。
自動感度調整機能付きです。
ゼロ設定と風袋引きを別々に行うことができ、ネット(正味量)、グロス(総量)、テア(風袋量)のデータ出力が可能です。
パスワード機能付きで、管理者、作業責任者、上級作業者、作業者の4段階で機能の制限が可能です。

電源ACアダプター(付属)最小表示1μgひょう量(g)6.2計量皿寸法(mm)Φ25繰返し性0.001mg(1g)、0.003mg(6g)直線性±0.010mgモード[計量]g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)アズワン品番64-9047-39-63計量値表示1.8mgサービス分類レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき12,000/税込13,200
沖縄地方数量1につき12,000/税込13,200
離島数量1につき12,000/税込13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする