CTC155C 【レンタル】温度キャリブレーター 校正証明書付 CTC155C レンタル アメテック・デンマーク 14128156

【レンタル】温度キャリブレーター 校正証明書付 CTC155C レンタル

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送
レンタル日数(日)10
内容量1台注文コード14128156品番CTC155C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥128,400販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

校正証明書付の機種となります。
ジョフラ温度キャリブレーターは、独自の温度制御を備えており、非常に速い加熱および冷却時間での安定を特徴としています。
温度校正手順の実行は、迅速かつ簡単です。
キャリブレーターは軽量で持ち運びが容易で、ハンドルはヒートゾーンから離れた場所に配置されています。
CTCシリーズは、-25~660℃の広い温度範囲に対応しています。

質量(kg)機器:5.5電源(V)115(90-127、230(180-254)温度範囲(℃)-25~155寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機器:248×148×305湿度(%RH)5~90(結露なきこと)精度(℃)±0.2(外部リファレンスセンサー)、±0.3(内部リファレンスセンサー)安定時間(分)10(目安)動作温度(℃)0~50最大消費電力(VA)130保管温度(℃)-20~50アズワン品番65-0509-89-71加熱時間13分(23→155℃)冷却時間12分(155→23℃)、16分(23→-25℃)挿入深さ(mm)120(絶縁プラグ含む)安定性±0.04℃サービス分類レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※この商品の校正期間は2年に1回です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする