曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-15T-~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード14135405品番CDJ2B10-15T-J79W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,350

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)15作動方式単動引込み取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気リード線(m)0.5取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番J79W

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14135405CDJ2B10-15T-J79W49191494CDJ2B10-15TZ-M9BW-ACDJ2B10-15T-J79W 標準丸形エアシリンダ/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ SMC 49191494標準丸形エアシリンダ/単動・押出し、引込み CJ2-ZシリーズSMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする