ENS100(60Hz) 多目的電動シャッター フルタ電機 14144755

ENS100(60Hz) 多目的電動シャッター フルタ電機 14144755
ENS100(60Hz) 多目的電動シャッター フルタ電機 14144755
ENS100(60Hz) 多目的電動シャッター フルタ電機 14144755
ENS100(60Hz) 多目的電動シャッター フルタ電機 14144755

多目的電動シャッター

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送22日以内出荷とは
内容量1台型式ENS100(60Hz)注文コード14144755品番ENS100(60Hz)
参考基準価格(税別)¥67,200販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

強風に強い構造で、高い耐候性を誇ります。シャッタなし換気扇との組み合わせや、吸気口、排気口として利用できます。シャッタは電気駆動で完全に開くため、換気扇の風力低下を起こしません。レバー式ブレーキ解除装置で、停電時などにも手動での開閉が可能です。

用途施設園芸の確実な吸気・排気を行える電動シャッターです。材質高耐食性新素材採用型式ENS100(60Hz)質量(kg)15電源(V)単相200消費電力(W)40(60Hz)枚数シャッタ:7支持点数3本開口面積(m2)1
注意
※法人様限定の配送となります。(屋号のないお客様には配送できません)
※メーカーに在庫がない場合、納期までお時間を頂く場合があります。ご了承下さい。納品後の返品は不可とさせて頂きます。電機工事・取付工事・修理は専門業者にご依頼ください。ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みの上正しくお使いください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする