MA-S10D 小型デジタルステレオアンプ オースミ電機 14152559

MA-S10D 小型デジタルステレオアンプ オースミ電機 14152559
MA-S10D 小型デジタルステレオアンプ オースミ電機 14152559

小型デジタルステレオアンプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード14152559品番MA-S10D
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

様々なシーンで活用出来る小型ステレオアンプ。
コンパクトなボディでどこにでも手軽に設置できます。
モノラル/ステレオ切替可能、左右ブラケットで取付けが簡単に行えます。
前面のUSB端子で充電も可能(5V1A)

用途機器組込、DESK天板下、業務用家具裏への仕込みアンプとして。付属品取扱説明書、ACアダプター(コード1.8m)、取付ビス(2本)、ミニドライバー仕様【入力感度および入力インピーダンス】INPUT(背面):185mV/10kΩ(RCAピンジャック不平衡)、INPUT(前面):185mV/470Ω(Φ3.5ミニステレオジャック不平衡)質量(g)324使用温度範囲(℃)-10~+50(結露しないこと)電源DC12V-3A(付属ACアダプター使用)最大出力(W)10+10(6Ω接続時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×32×53(突起物含まず)周波数特性10Hz~40kHzインピーダンス(Ω)出力負荷:3~8
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする