曜日別特売
3004GA フロアヒンジ 3000シリーズ 中心吊両側開 強化ガラスドア用 RYOBI(リョービ) 14153268

※サンプル画像

3004GA フロアヒンジ 3000シリーズ 中心吊両側開 強化ガラスドア用 RYOBI(リョービ) 14153268
3004GA フロアヒンジ 3000シリーズ 中心吊両側開 強化ガラスドア用 RYOBI(リョービ) 14153268

フロアヒンジ 3000シリーズ 中心吊両側開 強化ガラスドア用

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1台タイプストップ有無:ストップなし注文コード14153268品番3004GA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

中心吊一方開き、中心吊両側開き、持出吊一方開きと種類が多く、ビルや店舗のフロントドア等、さまざまなドアに対応できるフロアヒンジ
中心吊一方開きには、生活防水を標準装備しました

適合ドア種:強化ガラスドアその他生活防水対応、ドア上部調整式、アーム調整式、2速調整、最大開き角:110、ストップ角:90高さ(mm)適合ドア:2134タイプストップ有無:ストップなし勝手左右:兼用開閉中心吊り両側開適合ドア幅(mm)1067
注意
※記載の情報などは掲載当時の情報となります。最新の情報や詳細な仕様はメーカーウェブページにてご確認ください。
※画像は代表画像です。実際の商品と異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする