SI-4012B ベベラー 軽量タイプ SHINANO(信濃機販) 14154896

SI-4012B ベベラー 軽量タイプ SHINANO(信濃機販) 14154896
SI-4012B ベベラー 軽量タイプ SHINANO(信濃機販) 14154896

ベベラー 軽量タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000注文コード14154896品番SI-4012B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち
高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能

付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)205質量(kg)2.57サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)113無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)89.1A面取能力R3(C3)空気消費量(m3/min)0.823スロットル方式ロータリー排気方向360°スイーベル式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする