曜日別特売
C-NE8 飲みやすいこぼれにくい ストロー付きコップ EC 14156601

C-NE8 飲みやすいこぼれにくい ストロー付きコップ EC 14156601
C-NE8 飲みやすいこぼれにくい ストロー付きコップ EC 14156601
C-NE8 飲みやすいこぼれにくい ストロー付きコップ EC 14156601
C-NE8 飲みやすいこぼれにくい ストロー付きコップ EC 14156601
C-NE8 飲みやすいこぼれにくい ストロー付きコップ EC 14156601

飲みやすいこぼれにくい ストロー付きコップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード14156601品番C-NE8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥548
販売価格(税別)
498

ストロー付きのプラスチックコップ。蓋付きなのでこぼれにくく、衛生的。最後まで飲みやすい底面凸形状。便利な目盛付き。銀イオン抗菌加工でコップに付着した菌を除菌します。本体熱湯OK。(※フタ・ストローは外してください。)市販のストローでもお使いいただけます。

用途普段使いはもちろん、入院時や介護用にも。材質本体・ストロー/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレンクリア容量(mL)約270寸法(cm)約11.3×10.9×8.3耐熱温度(℃)本体/110、フタ/60、ストロー/80耐冷温度(℃)本体・フタ/-20
注意
※本体とフタのみ銀イオンを配合しています。
※表面に汚れ等が付着していると効果が出ない場合があります。
※フタ・ストローは耐熱性ではありませんので、熱い飲み物場合は使用しないでください。
※横に倒すと水がもれますのでご注意ください。
※食器洗浄機、食器乾燥機では使用しないでください。
※電子レンジ、オーブンでは使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする