曜日別特売
SC1635 Raspberry Pi Touch Display 2 Raspberry Pi 14163251

SC1635 Raspberry Pi Touch Display 2 Raspberry Pi 14163251
SC1635 Raspberry Pi Touch Display 2 Raspberry Pi 14163251

Raspberry Pi Touch Display 2

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード14163251品番SC1635
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Raspberry Pi公式の7型タッチパネルディスプレイです。
従来モデルより画面解像度が1280×720ドット(従来モデルは800×480)に拡大し、最大5点のマルチタッチ機能を備えています。
Raspberry Piの基板上にあるDSIインターフェースに接続して使用します。Raspberry Pi本体はディスプレイ裏面に固定され一体型構造とすることができます。
ソフトウェアによる画面表示回転により、横向き・縦向きどちらでも使用可能です。
電源はRaspberry PiのGPIOコネクタから給電可能で、追加電源は不要です。
最初期のモデルとZeroシリーズを除いた大部分のRaspberry Piの機種に対応します。
【セット内容】
Touch Display 2 本体
固定用ネジ(8本)
FFCケーブル:15P-15P ※Raspberry Pi 4以前用
FFCケーブル:15P-22P ※Raspberry Pi 5用
給電用ケーブル

適合機種Raspberry Pi (1 A+/B+以降) ※Zeroシリーズ(拡張コネクタ非搭載)を除く寸法(mm)7型(表示領域:155×88)24ビットRGB対応タッチ:最大5点マルチタッチ解像度1280×720ドットインターフェイスDSI
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする