曜日別特売
SST-FF126B SilverStone ファンフィルター FF126 120mm ファングリル&フィルターキット (4個セット) SST-FF126B SILVER STONE(シルバーストーン) 14163549

SST-FF126B SilverStone ファンフィルター FF126 120mm ファングリル&フィルターキット (4個セット) SST-FF126B SILVER STONE(シルバーストーン) 14163549
SST-FF126B SilverStone ファンフィルター FF126 120mm ファングリル&フィルターキット (4個セット) SST-FF126B SILVER STONE(シルバーストーン) 14163549
SST-FF126B SilverStone ファンフィルター FF126 120mm ファングリル&フィルターキット (4個セット) SST-FF126B SILVER STONE(シルバーストーン) 14163549
SST-FF126B SilverStone ファンフィルター FF126 120mm ファングリル&フィルターキット (4個セット) SST-FF126B SILVER STONE(シルバーストーン) 14163549
SST-FF126B SilverStone ファンフィルター FF126 120mm ファングリル&フィルターキット (4個セット) SST-FF126B SILVER STONE(シルバーストーン) 14163549
SST-FF126B SilverStone ファンフィルター FF126 120mm ファングリル&フィルターキット (4個セット) SST-FF126B SILVER STONE(シルバーストーン) 14163549
SST-FF126B SilverStone ファンフィルター FF126 120mm ファングリル&フィルターキット (4個セット) SST-FF126B SILVER STONE(シルバーストーン) 14163549

SilverStone ファンフィルター FF126 120mm ファングリル&フィルターキット (4個セット) SST-FF126B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード14163549品番SST-FF126B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ステンレススチール製フレームおよびメッシュによる強化された堅牢性
波状メッシュデザインによる向上したエアフロー
標準120mmマウントによる幅広い互換性

寸法(mm)
応用:- 120ファン
- 120x120 マウント
備考
※ファンフィルター高さの偏差は±0.5mmです。
※取り付け用ネジはパッケージに含まれています。
その他製品型番:SST-FF126B (4個セット)材質ステンレススチールブラック質量(g)17.9寸法120mm(幅)×3.5mm(高さ)×120mm(奥行き)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする