曜日別特売
C1A-A011 モニタースタンド アンカータイプ SUS(エスユーエス) 14164800

モニタースタンド アンカータイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード14164800品番C1A-A011
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
材質【上面プレート】アルミ材 t6.0 アルマイト処理【底面プレート】SPHC t8.0 シルバー焼付塗装【柱】アルミ押出材 アルマイト処理寸法L(mm)500荷重(kg)30以下RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする