曜日別特売
90792M008B OM-710 アクトフィットメカニックスーツ ワイズギア 14165588

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OM-710 アクトフィットメカニックスーツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズBL
ブルー
内容量1着注文コード14165588品番90792M008B
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

右胸ポケットはファスナー式、左胸ポケットはフラップ式、屈んでも物が落ちません
左肩にペン刺し装備
腕を上げても突っ張らないアームフリー機能
腰を曲げても突っ張らない腰伸び・シャーリング機能

材質T/Cツイル(ポリエステル65%、綿35%)ブルーサイズBL股下(cm)76ウエスト(cm)110(最大128)肩幅(cm)54袖丈(cm)58着丈(cm)51バスト(cm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする