曜日別特売
F410-G20EV(6CP) 自動車補修専用スプレーガン 明治機械製作所 14177016

自動車補修専用スプレーガン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ノズル口径(Φmm)2
空気使用量(L/min)340
最大有効パターン(mm)330
塗料噴出量(mL/min)315
内容量1セット注文コード14177016品番F410-G20EV(6CP)
参考基準価格(税別)¥32,300販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

自動車補修専用ハンドスプレーガンです。水性塗料対応。大型ボディーとセンターカップで、吐出量に応じたワイドパターンを保有しています。小空気量ワイドパターンタイプになります。

用途
自動車補修塗装用・水性塗料用に。
付属品【カップ】6CP適合【カップ】6CP接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4本体質量(g)415空気使用量(L/min)340塗料噴出量(mL/min)315吹付空気圧力(MPa)0.25ノズル口径(Φmm)2吹付距離(mm)250塗料供給方式重力式(センターカップ)最大有効パターン(mm)330
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする