※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
明治機械製作所
ヘッド固定式 長柄スプレーガン
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
14177321
品番
F111-GX15 45×100
参考基準価格(税別)
¥70,500
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
塗料ノズル径・塗料噴出量
など
148
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッド角度は0度と45度から選ぶことができ、45度タイプはベースナットを緩めることで径方向に360度ヘッドを向けることができます。
用途
高所塗装および標準ガンでは塗装困難な場所
仕様
【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/40、45/55
角度(°)
【ヘッド】45
本体質量(g)
570
空気使用量(L/min)
140
塗料噴出量(mL/min)
140
吹付空気圧力(MPa)
0.25
管長(mm)
100
所要圧縮機(kw)
0.75以上
吹付距離(mm)
200
塗料ノズル径(Φmm)
1.5
塗料供給方式
重力式
最大有効パターン(mm)
160
パターン
ストレート
口径
【塗料・空気】G1/4
適合容器
2GD、4GD、4GB-U、4GP-U、4G-U
取扱説明書:
(0.4MB)
注意
※塗料噴出量は管長500mmの値です。
※塗料粘度はラッカーエナメル、明治V-1形粘度カップでで20秒です。
※圧送式の圧送圧力は0.08MPaです。