ツボサン
鉄工ヤスリ 三角
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
14179920
品番
SA350-02
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
JIS-B4703適合品です。
用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
トラスコ品番
493-1521
材質
炭素工具鋼(SK-2)
形状
三角
全長(mm)
430
タイプ
中目
刃長(mm)
350
刃幅(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。