曜日別特売
D-C-L-20-300 重量用ロングねじアジャスターボルト(1500~5000kgfタイプ) スチール製 ダイワアドテック 14179990

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

重量用ロングねじアジャスターボルト(1500~5000kgfタイプ) スチール製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード14179990品番D-C-L-20-300
参考基準価格(税別)¥4,496販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

受け皿は鍛造品です。
ボルトの突起部を受け皿の穴に貫通させ受け皿底部から突き出します。
突起部をプレスでかしめていますのでボルトが抜け落ちることがありません。
ボルト底部に+の矢打を施してありますので取り付けが容易です。
ネジ軸は回転し、多少傾きます。

用途上物本体を高くジャッキアップが可能なロングネジタイプのアジャスターです。トラスコ品番160-9890材質ねじ:SS400相当、台座:SS400鍛造、表面処理:三価クロメートねじ長さ(mm)300全高(mm)335ねじ寸法M20許容荷重(N[kgf])4000台座径(Φmm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする