曜日別特売
1107-20.0 超硬NCセンタードリル センタ穴角120° DIXI 14181627

超硬NCセンタードリル センタ穴角120°

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シャンク径(mm)20
ドリル径(Φmm)20
全長(mm)104
内容量1本注文コード14181627品番1107-20.0
参考基準価格(税別)¥48,300販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

1工程で位置決めと面取りが可能です。
高精度の位置決め(センターもみつけ)曲面、斜面での正確な位置決め、高品質の面取り(皿もみ)ができます。
高速、高送りができます。
タップ下穴加工前にセンター加工と面取り加工を同時に加工します。

用途被削材:鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、黄銅、プラスチック(ナイロン)。トラスコ品番106-4347材質超硬合金(K20)全長(mm)104刃形片刃ドリル径(Φmm)20表面処理ノンコーティングシャンク径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする