曜日別特売
APPQ 液体専用エア式掃除機 アクアシステム 14182650

 

APPQ 液体専用エア式掃除機 アクアシステム 14182650
APPQ 液体専用エア式掃除機 アクアシステム 14182650
APPQ 液体専用エア式掃除機 アクアシステム 14182650
APPQ 液体専用エア式掃除機 アクアシステム 14182650
APPQ 液体専用エア式掃除機 アクアシステム 14182650
APPQ 液体専用エア式掃除機 アクアシステム 14182650
APPQ 液体専用エア式掃除機 アクアシステム 14182650
APPQ 液体専用エア式掃除機 アクアシステム 14182650

液体専用エア式掃除機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード14182650品番APPQ
参考基準価格(税別)¥84,000販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

液体吸入専用タイプです。
ポンプは1馬力以上のコンプレッサーで使用できます。
エジェクタでペール缶内を負圧にし液体を吸引する吸入液体専用のポンプです。
エア式のため防爆地域での使用も可能です。
クローズペール缶専用になります。

用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃。トラスコ品番455-0331幅(mm)185高さ(mm)230タイプクローズ缶専用奥行(mm)55騒音値(dB)90エアー接続口Rc1/4(バルブ付)吸水量(L)60使用可能粘度(cP)1000以下最大真空圧(kPa)20集じん量(L)18
注意
※クローズペール缶は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする