曜日別特売
CD1.0X3.15CB 超硬センタードリル(A形60°) イワタツール 14182738

超硬センタードリル(A形60°)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード14182738品番CD1.0X3.15CB
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

超硬素材と形状の最適化により、高速化と長寿命化が可能になります。
右刃右ねじれ2枚刃です。

用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
センター穴加工。
位置決め加工。(センタリング)
トラスコ品番796-3564材質超硬合金(Carbide)全長(mm)31.5刃長(mm)1.3刃形両刃シャンク径(mm)3.15錐径(Φmm)1センター穴角(°)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする