ニトムズ
強力結露吸水テープ 標準タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ブロンズ
ブロンズ
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14182991
品番
E1020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
結露水を吸い取り蒸発させて、壁・床の腐食、カーテンなどの汚れやカビを防ぎます。
凹凸ガラスやすりガラスにも貼れます。
本品は1m当たり最大約130gの水を吸収する強力タイプの吸水テープです。
用途
結露・カビの防止に。
壁・床の腐食防止に。
トラスコ品番
441-7615
材質
基材:吸水性不織布、ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤
長さ(mm)
4000
幅(mm)
30
厚さ(mm)
4.5
色
ブロンズ
長さ(m)
4