曜日別特売
SG1253-80 研磨用フレキシブル砥石スーパーグリーン ニューレジストン 14184235

 

SG1253-80 研磨用フレキシブル砥石スーパーグリーン ニューレジストン 14184235
SG1253-80 研磨用フレキシブル砥石スーパーグリーン ニューレジストン 14184235
SG1253-80 研磨用フレキシブル砥石スーパーグリーン ニューレジストン 14184235

研磨用フレキシブル砥石スーパーグリーン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(25枚)注文コード14184235品番SG1253-80
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

軽研削・研磨用フレキシブル砥石です。
ノーパッド設計で安全性が高い砥石です。
ソフトな感覚で作業時のゴトツキがなく高い作業性を発揮します。
汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、コストダウンを図れます。

用途一般鋼、ステンレス鋼の軽研削・研磨用。トラスコ品番835-5038粒度80(#)厚さ(mm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)外径(mm)125穴径(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする