曜日別特売
TCV-12-BL TCVキャップ 品川商工 14184348

 

TCV-12-BL TCVキャップ 品川商工 14184348
TCV-12-BL TCVキャップ 品川商工 14184348

TCVキャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(100個)
適合端子1.25mm2
内容量1袋(100個)注文コード14184348品番TCV-12-BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。
カラーバリエーション6色です。
RoHS指令対応品です。

用途
端子用絶縁キャップに。
トラスコ品番413-6675材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)全長(mm)13内寸(mm)3.1適合端子1.25mm2最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする