※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
品川商工
TCVキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(100個)
1袋(100個)
1袋(50個)
適合端子
3.5mm
2
用
1.25mm<sup>2</sup>用
14mm<sup>2</sup>用
2.0mm<sup>2</sup>用
38mm<sup>2</sup>用
3.5mm<sup>2</sup>用
5.5mm<sup>2</sup>用
8.0mm<sup>2</sup>用
色
緑
青
緑
赤
白
黄
黒
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
14184497
品番
TCV-52-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。
カラーバリエーション6色です。
RoHS指令対応品です。
用途
端子用絶縁キャップに。
トラスコ品番
413-6985
材質
軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)
全長(mm)
17
色
緑
内寸(mm)
4.1
適合端子
3.5mm
2
用
最高使用温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表