ニチフ
絶縁キャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(20個)
1袋(50個)
1袋(20個)
1袋(100個)
適合端子
325mm
2
用
100mm<sup>2</sup>用
150mm<sup>2</sup>用
200mm<sup>2</sup>用
250mm<sup>2</sup>用
325mm<sup>2</sup>用
38mm<sup>2</sup>用
80mm<sup>2</sup>用
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
14184671
品番
TIC 325-CLR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
絶縁体の色は7色を用意しております。
用途
裸圧着端子の絶縁処理に。
トラスコ品番
789-7341
材質
ポリ塩化ビニール
全長(mm)
75
色
透明
定格電圧(V)
600
内寸(mm)
37.5
適合端子
325mm
2
用
最高使用温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※EPゴム絶縁電線に使用される場合、変色するおそれがあります。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表