曜日別特売
CTW12526NX30S 切断砥石カッティングホイル(オフセット型) ニューレジストン 14185057

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CTW12526NX30S 切断砥石カッティングホイル(オフセット型) ニューレジストン 14185057
CTW12526NX30S 切断砥石カッティングホイル(オフセット型) ニューレジストン 14185057

切断砥石カッティングホイル(オフセット型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10枚)注文コード14185057品番CTW12526NX30S
参考基準価格(税別)¥6,250販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

オフセット型形状の切断砥石です。
オフセット型でナットが砥石にスッポリ入り、鋲や小径ボルトの切断がより根元からできます。
両面補強で安全性を強化しました。

用途金属全般の小径丸棒・小径パイプ・小型形鋼・薄鋼板・波トタンなどの切断に。トラスコ品番835-5019粒度30(#)砥材NX最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000硬度S最高使用周速度(m/min)4800刃厚(mm)2.6外径(mm)125穴径(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする