BR-604R-35-AG C形ブラケットL止 シロクマ 14185240

BR-604R-35-AG C形ブラケットL止 シロクマ 14185240
BR-604R-35-AG C形ブラケットL止 シロクマ 14185240

C形ブラケットL止

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番183-3920
内容量1個注文コード14185240品番BR-604R-35-AG
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

バリアフリー推奨品で簡単に取り付け、取り替えが可能です。

用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。トラスコ品番183-3920材質亜鉛合金全長(mm)97アンティークゴールド摘要適合パイプ径(Φmm)35径(mm)35丸座径(Φmm)54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする